Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 31546 Buch Tiere 12 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77389190
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     31546
EAN/GTIN:
     9783473315468
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Ab 3 Monaten Ein allererstes Leporello zum Schauen, Fühlen und Spielen. Für Wickeltisch, Krabbeldecke und für das gemeinsame Betrachten auf dem Schoß der Eltern. Weitere Produktinformationen Klare Farben und einfache Formen helfen Babys, ihre ersten visuellen Eindrücke zu verarbeiten. Die Fühlteile dieses Leporellos schaffen zusätzlichen Anreiz zum Tasten, Fühlen und Greifen: vor dem Einschlafen, auf dem Wickeltisch oder auf der Krabbeldecke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Geschrieben von
Irmgard Eberhard
Anzahl der Seiten
12 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.