Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77334011
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204010
EAN/GTIN:
     8713797091084
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1265 mm
Verpackungstiefe
1570 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
14200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
9500 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 233,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.