Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig
Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig
Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77186257
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     450-22
EAN/GTIN:
     5709846017382
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
212 mm
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Produktfarbe
Mehrfarbig
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Designer
Bernadotte & Kylberg
Kollektion
Stockholm Aquatic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.