Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge
Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge
Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge
Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge
Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge
Green Cell AiO 800VA LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76991062
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     UPS07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
4900 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Reaktionszeit
2 ms
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: green cell ups, ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.