Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 042619 Serviergeschirr Glas Transparent Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 042619 Serviergeschirr Glas Transparent Rund
LEONARDO 042619 Serviergeschirr Glas Transparent Rund
LEONARDO 042619 Serviergeschirr Glas Transparent Rund
LEONARDO 042619 Serviergeschirr Glas Transparent Rund
LEONARDO 042619 Serviergeschirr Glas Transparent Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76939423
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     042619
EAN/GTIN:
     k.A.
Elegant serviert, perfekt geschützt: was immer Sie unter dieser klassischen Haube aufbewahren ist vor Zugriffen bestens gesichert.

- Klarglas
- für Käse, Konfekt oder Deko
- Größe (B/H/T): 295/220/295mm

Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht
Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben.
Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.