Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 481-68 Lichtspot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 481-68 Lichtspot LED
Star Trading 481-68 Lichtspot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76845636
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     481-68
EAN/GTIN:
     7391482042026
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
210 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.064 W
Energie
Eingangsspannung
3.2 V
Arbeitsspannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.