|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-76804608 Herst.-Nr.: ICG-2510WG-LTE-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Vollduplex | Ja | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -35 - 75 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Antenne | Antennentyp | Extern | Zertifikate | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 133 mm |  | Tiefe | 115.7 mm |  | Höhe | 45 mm |  | Gewicht | 564 g | Anschlüsse und Schnittstellen | SIM-Kartentyp | MiniSIM |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |  | WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |