Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Logitech Slim Folio
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76545527
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009475
EAN/GTIN:
     5099206088269
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
VERWANDELN SIE IHR iPad IN EINEN LAPTOP MIT NUR EINEM KLICK
Genießen Sie mit Ihrem iPad (5., 6. und 7. Generation) Tippkomfort wie auf dem Laptop. Das All-in-one-Case im flachen und leichten Design lässt sich ganz einfach verwenden und transportieren und schützt Ihr iPad vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Wo auch immer Sie arbeiten – ob am Café-Tisch, Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß – SLIM FOLIO hält Ihr iPad zuverlässig im optimalen Winkel zum Tippen und Surfen, und das auf jeder Oberfläche.

DREI EINFACHE MODI
Tippen, Anzeigen und Schutz. Dieses All-in-one Tastatur-Case ist so unkompliziert wie hochwertig.

ANGENEHMES TIPPEN WIE AUF DEM LAPTOP
Genießen Sie dank der großen, großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables und flexibles Tippen ohne Einengen der Hände. Unsere hochwertigen mechanischen Tastaturen sind konzipiert mit einem Tastenhub von 1,5 mm mit perfekter Federung bei jedem Drücken einer Taste, um schnelles und genaues Tippen zu ermöglichen. Dank der vollständigen Tastenreihe mit Sondertasten können Sie Ihre bevorzugten iOS-spezifischen Aktionen ausführen und Ihre Produktivität optimieren.

PRAKTISCHE INTEGRIERTE TASTATUR
Die SLIM FOLIO Tastatur ist in das Case integriert, damit sie nicht verloren geht und bei Bedarf immer zur Hand ist.

IDEALE NEIGUNGSWINKEL ZUM SCHREIBEN UND LESEN
Im Tipp-Modus hält SLIM FOLIO das iPad in einem Winkel von 58°, ideal für effizientes Arbeiten. Klappen Sie das Case zusammen zum Wechseln in den Anzeige-Modus, und SLIM FOLIO hält das iPad in einem angenehmen 10°-Winkel, optimal zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen und mehr.

SCHUTZ FÜR VORDERSEITE UND RÜCKSEITE
Das SLIM FOLIO umhüllt Ihr iPad zuverlässig und dient als Rundumschutz vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Die Außenhülle aus synthetischem Material fühlt sich weich an, ist aber widerstandsfähig gegen Verschleiß. Innen befinden sich ein leichter Rahmen und das Tastaturmodul, die für Festigkeit sorgen, ohne das iPad zu belasten.

EIN ZUHAUSE FÜR DEN LOGITECH CRAYON UND ANDERE DIGITALE STIFTE
Zeichnen oder schreiben Sie und verstauen Sie dann Ihren Logitech Crayon, Apple Pencil (1. Generation) oder anderen digitalen Stift, wo er weder verloren geht noch im Weg ist. Dank der praktischen Halterung wird er sicher an Ort und Stelle gehalten, bis Sie ihn wieder benötigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th gen), iPad (8th gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserfest
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.9 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
184.9 mm
Gewicht
495 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Französisch
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AA
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.