Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turk 75686 Ofenteil & Zubehör Messing Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turk 75686 Ofenteil & Zubehör Messing Bodenplatte
Turk 75686 Ofenteil & Zubehör Messing Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76515021
Hersteller:
     Turk
Herst.-Nr.:
     75686
EAN/GTIN:
     4002920756865
Aus Sicherheitsgründen unter den Ofen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Typ
Bodenplatte
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.