Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba CX 6300M Managed L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba CX 6300M Managed L3 Schwarz
Aruba CX 6300M Managed L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76458741
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL658A
EAN/GTIN:
     190017339382
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die Aruba CX 6300 Switch-Serie ist eine moderne, flexible und intelligente Familie stackable Switches, die perfekt für den Access sowie Aggregation- und Core-Bereitstellungen geeignet sind.

Die leistungsstarke verteilte Architektur unterstützt eine skalierbare, unterbrechungsfreie Leistung, mit der Ihr Netzwerk auch auf die unvorhersehbaren Anforderungen der Zukunft vorbereitet ist. Diese Serie verfügt über integrierte Hochgeschwindigkeits-Uplinks und umfasst Modelle mit 24 SFP+-Anschlüssen und Full-Density PoE mit 60 W sowie Unterstützung für Multi-Gigabit-Ethernet für Ihr Hochleistungsnetzwerk.

Ein cloudzentriertes Design mit vollständig programmierbarem Betriebssystem liefert Automatisierung und Einfachheit, einschließlich intuitiver Konfigurationstools für fehlerfreie Installationen. Integrierte Überwachungs- und Analysefunktionen für das gesamte Netzwerk bieten Betreibern sofortige Einblicke in die Netzwerkintegrität und ermöglichen eine rasche Problembehebung.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Einträge
8000
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Luftstromrichtung
Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
EN 60950-1:2006; +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011 + A2:2013 UL 60950-1 2nd Ed CAN/CSA-C22.2; No. 60950-1-07 IEC 60950-1:2005 EN 55022:2010, A; EN 55032:2012, A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 FCC 15 A ICES-003 A VCCI A; CISPR 22 A; CISPR 32 A; CISPR 24:2010
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
10
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A72
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Speicherkapazität
8192 MB
Flash-Speicher
32000 MB
Geräuschpegel
31 dB
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
10 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3040 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4600 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3/1.2 A
Stromverbrauch (max.)
85 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
880 Gbit/s
Durchgang
654 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
1.99 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.49 µs
Anzahl Queues
8
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bt
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Konsolen-Port
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
8000
IPv6 Multicast-Einträge
8000
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
8000
MLD-Einträge
4000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Router Protokoll
OSPF, OSPFv3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.498,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.760,56*
€ 9.235,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.705,62*
€ 9.169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.560,63*
€ 8.997,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.498,26*
€ 8.922,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.