Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899527317 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899527317 Auto-Glühbirne
Osram 4052899527317 Auto-Glühbirne
Osram 4052899527317 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452419
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899527317
EAN/GTIN:
     4052899527317
Weitere Informationen:
Leistungen
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Eingangsspannung
20 V
Lichtleistung
1250 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
570 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.