Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems BDS 330-10 Bandschleifmaschine Schwarz, Grau 20000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems BDS 330-10 Bandschleifmaschine Schwarz, Grau 20000 RPM
Schneider airsystems BDS 330-10 Bandschleifmaschine Schwarz, Grau 20000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76336573
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322740
EAN/GTIN:
     4011666049568
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1.3 m/s²
Schlauchanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
850 g
Schleifbandlänge
330 mm
Schleifbandbreite
10 mm
Energie
Ausgangsleistung
340 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
20000 RPM
Maximaler Luftstrom
402 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Schalldruckpegel
86 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.