Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems LH-WSL 100 Winkelschleifer -, 100 14000 RPM 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems LH-WSL 100 Winkelschleifer -, 100 14000 RPM 1,7 kg
Schneider airsystems LH-WSL 100 Winkelschleifer -, 100 14000 RPM 1,7 kg
Schneider airsystems LH-WSL 100 Winkelschleifer -, 100 14000 RPM 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332693
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322771
EAN/GTIN:
     4011666049629
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Ausgangsleistung
700 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
112 mm
Höhe
59 mm
Länge (mm)
372 mm
Sonstige Funktionen
Schutzhaus
Ja
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
-, 100 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
14000 RPM
Schalldruckpegel
85.5 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
3.8 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.