Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems RAS 122 SW-1/2" 1/2 Zoll 600 RPM 122 Nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems RAS 122 SW-1/2" 1/2 Zoll 600 RPM 122 Nm Schwarz
Schneider airsystems RAS 122 SW-1/2" 1/2 Zoll 600 RPM 122 Nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332649
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322864
EAN/GTIN:
     4011666049704
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
Rückschlagfreier Betrieb senkt das Verletzungsrisiko

Rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff

Speziell für feste Schraubverbindungen dank Schlagwerk

Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit

Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht

Kompakte Bauform für den Einsatz an beengten Stellen

Einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Compressed air
Merkmale
Produkttyp
Air ratchet wrench
Produktfarbe
Schwarz
Rücklauf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1280 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Drehmoment (max.)
122 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
122 Nm
Nenndrehzahl (max.)
600 RPM
Schallleistungspegel
84 dB
Vibrationslevel
12.2 m/s²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 PM
ab € 68,42*
Zubehör
WGB
153950003
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.