Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²
Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²
Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²
Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²
Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²
Windhager Cocodisc Pflanzenabdeckhaube Braun Kokosfaser 800 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75840491
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     6555
EAN/GTIN:
     9003117065550
Natürlich isolierende Matte zum Schutz vor Frost und Nässe.
Aus dicht vernadeltem Kokosfilz, speichert effektiv die Bodenfeuchtigkeit. Einfach unter den Pflanztopf oder auf die Erde legen. Auch als Dekoration im Haus und Garten verwendbar. In verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzfunktion
Frostschutz, Wasserfest
Unterstützte Pflanzen
Topfpflanze, Baum
Produktfarbe
Braun
Material
Kokosfaser
Abdeckungsgewicht
800 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.