Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 14665 Schreibtischablage Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 14665 Schreibtischablage Polyester Grau
Zeller Present 14665 Schreibtischablage Polyester Grau
Zeller Present 14665 Schreibtischablage Polyester Grau
Zeller Present 14665 Schreibtischablage Polyester Grau
Zeller Present 14665 Schreibtischablage Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75833820
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14665
EAN/GTIN:
     4003368146652
Chaos bei der Aufbewahrung von Geschenkpapier? Mit unserem praktischen Geschenkbandverpackungs-Organizer gehört das nun der Vergangenheit an. Der Organizer bietet Platz für bis zu 20 Geschenkpapierrollen, die mit den beiden mit Klettverschluss verschließbaren Bändern geordnet aufbewahrt werden können. Das zusätzliche Innenfach und die beiden Netztaschen in der Abdeckung des Organizers schaffen zusätzlichen Stauraum für Schere, Klebeband, Geschenkbänder und Co. Der Transport des Organizers ist auch im befüllten Zustand mittels der beiden Griffe kein Problem. Der praktische Geschenkpapier-Organizer sorgt für Ordnung und ist somit unverzichtbar bei der Aufbewahrung von Geschenkpapier. Weitere praktische Geschenkpapier-Organizer oder Geschenkverpackungs-Organizer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.