Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Terra Kids Nistkasten-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Terra Kids Nistkasten-Bausatz
HABA Terra Kids Nistkasten-Bausatz
HABA Terra Kids Nistkasten-Bausatz
HABA Terra Kids Nistkasten-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75815030
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     304544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
Konstruktionsspielzeug
Hier finden zum Beispiel Gartenrotschwanz, Kleiber oder Kohlmeise ein schönes Zuhause, um den Nachwuchs sicher aufziehen zu können. Der Nistkasten ist in wenigen Schritten zusammengeschraubt und im Anschluss gleich bezugsfertig.
Inhalt:
19 Teile (inkl. Schrauben).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1810 g
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, nisthilfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.