Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2615 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2615 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2615 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2615 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2615 IP-Telefon Schwarz, Grau 10 Zeilen TFT WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75797132
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP-2615
EAN/GTIN:
     6947273702900
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das High-End IP-Telefon GRP2615 gehört zu Grandstream´s GRP Serie, es bietet Zero-Touch-Provisioning und einfachstes Geräte-Management und ist somit bestens auf die Anforderungen von Service-Anbietern und ITSP´s abgestimmt. Das “Next Generation” IP-Telefon kann 10 Leitungen und bis zu 16 SIP Konten verwalten, verfügt über zwei Gigabit Ports mit PoE, je eine integrierte WLAN und Bluetooth Schnittstelle und stellt 40 Multi-Funktions-Tasten (MPKs) bereit. Alle Informationen werden über ein klares, 4,3” großes Farb-LCD-Display, dessen Abdeckung sich zur Individualisierung austauschen lässt, oder eines von max. 4 möglichen Erweiterungsmodulen angezeigt. Die GRP Series unterstützt eine Vielzahl von Carrier-Grade Security Features für ein Höchstmaß an Sicherheit, wie z.B. Secure boot, Dual Firmware Images und verschlüsselte Datenspeicherung. Für die Cloud-Provisionierung, Endgeräteverwaltung und Konfiguration sind die Geräte der GRP Serie in Grandstream´s zentrale Management-Plattform GDMS (Grandstream Device Management System) integriert, die Ideal-Lösung für Maßenprovisionierung und effizientes Gerätemanagement.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
10 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
2000
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: 15 B; 15 C, 15.247; 15 E, 15.407; FCC 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
82.3 mm
Gewicht
970 g
Paketgewicht
1480 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tasten der Basisstation
40
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.