Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GS110 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GS110 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779904
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GS110-48-HW-EU
EAN/GTIN:
     810979015048
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Cloud-verwaltet
Ja
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,96*
€ 686,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,95*
€ 671,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.