Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
ORNO OR-WE-503 Strommesser Elektronisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779489
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-503
EAN/GTIN:
     5901752480315
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
kWh
Display-Typ
LCD
Unterstützte Protokolle
brak
Energie
Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
5 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
129 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.