Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
ORNO OR-WE-507 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779406
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-507
EAN/GTIN:
     5901752482340
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
PlugIn einfügen
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
kWh
Display-Typ
LCD
Unterstützte Protokolle
brak
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Nennstrom
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.