Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP01102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP01102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75737851
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP01102IPDSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2 (2019)
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.