Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04W102IPDSW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04W102IPDSW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04W102IPDSW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04W102IPDSW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04W102IPDSW Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75737648
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04W102IPDSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2 (2019)
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.