Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,9 cm (10.2") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,9 cm (10.2") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,9 cm (10.2") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,9 cm (10.2") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75737262
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04102IPDSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
USB-betrieben
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.