Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuts Innovations BW50 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuts Innovations BW50 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 1 Stück(e)
Nuts Innovations BW50 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 1 Stück(e)
Nuts Innovations BW50 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 1 Stück(e)
Nuts Innovations BW50 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75731894
Hersteller:
     Nuts Innovations
Herst.-Nr.:
     BW50
EAN/GTIN:
     7640185741461
Suchbegriffe:
Bienenwachstuch
Das Bienenwachstuch -Motiv "Bienenwaben"- auf der Rolle mit den Maßen 30.5 x 90cm kann auf jede gewünschte Größe zugeschnitten werden.

Es ist DIE alternative zu Frischhalte- und Alufolie.

Bienenwachstuch zum Abdecken und Aufbewahren.

Die natürliche Alternative zu Plastic

- 100% organische Materialen: Baumwolle, Bienenwachs, Jojoba Öl, Baumharz
- Zum Einwickeln und Aufbewahren
- Anti-Bakteriell, wiederverwendbar und langlebig
- Mit kaltem Wasser und umweltfreundlicher Seife reinigen
- Nicht geeignet für rohes Fleisch oder Fisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.