Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stannol Kristall 511 Weilötdraht 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,7mm; 0,5kg; bleifrei; 227°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 0,7mm; 0,5kg; bleifrei; 227°C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75659515
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Universal
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 37,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,01*
€ 33,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 13,83*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 76,93*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 70,56*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 48,22*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 47,30*
Zubehör
Chemtronics
CW8100
ab € 9,37*
Zubehör
Chemtronics
CW8200
ab € 9,36*
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 11,49*
Zubehör
Weller Tools
T0050200299
ab € 38,79*
Zubehör
Weller Tools
WEL.WPS18MP
ab € 22,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0015BDH
ab € 18,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0810CDJ
ab € 51,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 48,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0200MD
ab € 105,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0330KD
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.