Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Entree Schmutzfangmatte Shannon 60x90cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD Entree Schmutzfangmatte Shannon 60x90cm beige
MD Entree Schmutzfangmatte Shannon 60x90cm beige
MD Entree Schmutzfangmatte Shannon 60x90cm beige
MD Entree Schmutzfangmatte Shannon 60x90cm beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75659161
Hersteller:
     MD Entree
Herst.-Nr.:
     1051609017
EAN/GTIN:
     8717825691031
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
Premium Schmutzfang Qualität mit ansprechender Optik für vielseitige Verwendung. Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis für PP - BCF Garn im Markt. Dadurch auch im Objektbereich zu verwenden. Umfangreiche Kollektion mit verschiedenen Rollenbreiten und fertig konfektionierten Matten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
8 mm
Breite
600 mm
Länge (mm)
900 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Polypropylen
Trägermaterial
Vinyl
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anzahl
1
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.