Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Schlitten
>
Lenkrodel
>
Artikel
KHW Schlitten Snow-Flyer pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-75652229
Hersteller:
KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk
Herst.-Nr.:
21213
EAN/GTIN:
4013351212134
Suchbegriffe:
Lenkbob
Lenkrodel
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
8000 g
Merkmale
Produkttyp
Schneerennfahrer
Produktfarbe
Pink
Material
Kunststoff
Abschleppseil
Ja
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3500 g
... >
Sport & Freizeit
>
Wintersportausrüstungen
>
Schlitten
Weitere Suchbegriffe:
Rodelschlitten
,
Schlitten
,
Wintersport Schlitten
,
schlitten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 136,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,842
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.