Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 8495 Heißluftpistole Schwarz, Blau 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 8495 Heißluftpistole Schwarz, Blau 2000 W
BGS technic 8495 Heißluftpistole Schwarz, Blau 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75652127
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8495
EAN/GTIN:
     4026947084954
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2000w
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE
Leistungen
Arbeitstemperatur (min.)
400 °C
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1540 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.