Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale Nature ø 15cm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale Nature ø 15cm sand
Thomas Müslischale Nature ø 15cm sand
Thomas Müslischale Nature ø 15cm sand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75652079
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227070-60722
EAN/GTIN:
     4012436515184
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Thomas Nature verbindet Funktionalität mit Natürlichkeit. Das rustikale und zugleich hochwertige Material Steinzeug verleiht den Tellern und Tassen einen authentischen Charakter im angesagten Handmade-Look. Dabei ist jeder Kollektionsartikel handglasiert und bekommt dadurch sein individuelles Erscheinungsbild. Die drei Farbtöne Sand, Water und Leaf greifen das natürliche Farbspektrum harmonisch auf und bringen so Naturverbundenheit trendbewusst und formschön auf den Tisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Müslischüssel
Form
Rund
Material
Steingut
Produktfarbe
Sand
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kollektion
Thomas Nature
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.