Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 6127201390 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 6127201390 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Varta 6127201390 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650686
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06127 201 390
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.3 mm
Durchmesser
14.45 mm
Gewicht
11.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.