Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518096 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSE RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 518096 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSE RUND
EMSA 518096 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSE RUND
EMSA 518096 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSE RUND
EMSA 518096 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSE RUND
EMSA 518096 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSE RUND
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650096
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518096
EAN/GTIN:
     4009049449159
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Mit den CLIP & CLOSE Frischhaltedosen von EMSA bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch!
Perfekte Frischhaltung mit hygienischer Frische-Dichtung und ideal zum Aufbewahren und Verstauen von Lebensmitteln und Resten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
95 mm
Durchmesser
167 mm
Gewicht
156 g
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
197 g
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
1.1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Leckdicht
Ja
Messskala
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anzahl der Teile
2
Technische Details
Lebensmittelecht
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,43*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.