Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW Schlitten Snow-Fox iceblue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHW Schlitten Snow-Fox iceblue
KHW Schlitten Snow-Fox iceblue
KHW Schlitten Snow-Fox iceblue
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649807
Herst.-Nr.:
     21015
EAN/GTIN:
     4013351210154
Suchbegriffe:
Lenkbob
Lenkrodel
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Der flinke Fuchs unserer KHW-Serie –der Spaß-Rodel für alle kleinen Fahranfänger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
7300 g
Merkmale
Produkttyp
Schneerennfahrer
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.