Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 6127 301 301 AA Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta 6127 301 301 AA Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Varta 6127 301 301 AA Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647567
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06127 301 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.3 mm
Durchmesser
14.45 mm
Gewicht
11.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.