Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Schneidbrett mit abfallender Schneidfläche 35,9x25,8x0,9cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Schneidbrett mit abfallender Schneidfläche 35,9x25,8x0,9cm rot
Kesper Schneidbrett mit abfallender Schneidfläche 35,9x25,8x0,9cm rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647467
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30933
EAN/GTIN:
     4000270309335
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Beste Verwendung
Rohes Fleisch
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.