Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus Duo 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75042022
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM-222-236JU-01
EAN/GTIN:
     742186992396
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 7th gen.
Verschlussart
Magnetverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
194.1 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
339 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.