Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4500-48XF8C Managed L2/L3/L4 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4500-48XF8C Managed L2/L3/L4 1U Schwarz
NETGEAR M4500-48XF8C Managed L2/L3/L4 1U Schwarz
NETGEAR M4500-48XF8C Managed L2/L3/L4 1U Schwarz
NETGEAR M4500-48XF8C Managed L2/L3/L4 1U Schwarz
NETGEAR M4500-48XF8C Managed L2/L3/L4 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74931298
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XSM4556-100EUS
EAN/GTIN:
     606449145694
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
sfp switch
NETGEAR M4500-48XF8C Managed Switch

Verwalteter Switch mit 48 10 / 25G- und 8 40/50 / 100G-Anschlüssen
Da Pro AV-over-IP-Systeme immer größer werden, ist eine neue Klasse von Switches auf den Markt gekommen. Die SDVoE-fähigen 100G- und 10G-Ethernet-M4500-Switches kombinieren die Konfigurierbarkeit eines Matrix-Switches mit der Leistung und Skalierbarkeit von Ethernet, um Hunderte von AV-over-IP-Endpunkten zu unterstützen, zu einem Preis, der erheblich günstiger ist als vergleichbare Matrix-Switches. Layer-3-PIM-SSM-Routing ist verfügbar, aber nicht obligatorisch: Diese neuen Switches bieten IGMP + und vereinfachen Systemarchitekturen auf Layer-2 mit denselben bekannten IGMP-Techniken im gesamten AV-over-IP-Netzwerk erheblich.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
8000 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
64 dB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9730 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
426 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
4000 Gbit/s
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
593 mm
Verpackungstiefe
888 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
20860 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
8
Anzahl SFP28-Ports
48
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIBs RSPAN, Radius Users, TACACS+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15.482,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.482,47*
€ 18.424,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.321,94*
€ 18.233,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15.306,01*
€ 18.214,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.131,93*
€ 18.007,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AFT402-10000S
€ 171,85*
Zubehör
Netgear
APS750W-10000S
€ 459,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.