Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-9125-60-08 Drahtverbinder Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-9125-60-08 Drahtverbinder Schwarz, Blau
BINDER 99-9125-60-08 Drahtverbinder Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74504298
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9125-60-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
99 9128 60 08
ab € 6,95*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.