Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 9004 (US) Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 9004 (US) Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
Aruba 9004 (US) Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
Aruba 9004 (US) Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
Aruba 9004 (US) Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74448743
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R1B20A
EAN/GTIN:
     190017324968
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer (max.)
2048
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Status, WAN, WLAN
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
198.5 mm
Tiefe
153.1 mm
Höhe
38.2 mm
Gewicht
1143 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,37*
€ 1.502,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,87*
€ 1.483,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,52*
€ 1.408,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,39*
€ 1.380,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,60*
€ 1.364,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.