Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Traxxas Mercedes-Benz G 63 AMG ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74357613
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     88096-4BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rock Crawler
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Mercedes-Benz
Ursprünglicher Modellname
G 63 AMG
Antriebstyp
6-Rad-Antrieb (6WD)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,31*
€ 895,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 745,12*
€ 886,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,97*
€ 832,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,31*
€ 795,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,97*
€ 754,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.