Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 019009 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 019009 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 019009 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 019009 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 019009 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289775
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     019009
EAN/GTIN:
     4002541190093
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Sorgen Sie für Charme in Ihrer Wohnungseinrichtung. Die Vase aus der Serie BOCCIA zaubert ein tolles Lebensgefühl. Mit ihrer kugelförmigen Form passt diese Vase für absolut jede Situation und ist vielseitig einsetzbar. Das Glas macht den Artikel zum absoluten Hingucker in Ihrem Zuhause! Harmonisch, modern und stilsicher inspiriert LEONARDO Sie beim Gestalten Ihres Zuhauses - spielen Sie mit Ihrer Fantasie und sorgen Sie für ein tolles und einzigartiges Ambiente. Dekoration zum Verlieben!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
175 mm
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
1106 g
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Kollektion
BOCCIA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018595
ab € 5,06*
Zubehör
Leonardo
026984
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.