Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012115 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 012115 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent
LEONARDO 012115 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289772
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012115
EAN/GTIN:
     4002541121158
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Die handgefertigte Vase aus der Serie RAVENNA sorgt für ein wunderschönes Wohngefühl: Gestalten Sie Ihr Zuhause kreativ und lebensfroh! Die geschwungene Vase ist in einem umwerfend klassischen Stil gehalten und lässt sich somit perfekt kombinieren. Zeigen Sie mit dieser einzigartigen, handgefertigten LEONARDO Vase, dass Sie den Blick für das Schöne haben. Jedes handgefertigte Produkt ist zudem ein Unikat! Nichts verschafft so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihre Fantasie ausleben können - mit LEONARDO. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
304 g
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Kollektion
RAVENNA
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012117
€ 101.000,00*
Ähnlich
Leonardo
012119
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.