Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 019007 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 019007 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 019007 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 019007 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 019007 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289764
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     019007
EAN/GTIN:
     4045037190078
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvasen glas leonardo
Die Kugelvase Boccia ist vielseitig einsetzbar. Ob mit Granulat, Kerze oder Blumendekorationen, Boccia macht immer eine gute Figur.

- Klarglas
- dicker Eisboden
- runde Form
- Größe (B/H/T): 150/130/150mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
674 g
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Kollektion
BOCCIA
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.