Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012117 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 012117 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent
LEONARDO 012117 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289716
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012117
EAN/GTIN:
     4002541121172
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Kreieren Sie aus Ihrem Zuhause eine Wohlfühloase: Mit der handgefertigten Vase aus der Serie RAVENNA wird's möglich. Diese geschwungene Vase ist ein absolutes Must-Have. Ihren Sinn für das Schöne stellen Sie mit dieser handgefertigten LEONARDO Vase unter Beweis. Mit jedem handgefertigen Produkt erhalten Sie zugleich ein Unikat! Harmonisch, modern und stilsicher inspiriert LEONARDO Sie beim Gestalten Ihres Zuhauses - spielen Sie mit Ihrer Kreativität und sorgen Sie für ein tolles und einzigartiges Ambiente. Dekoration zum Verlieben!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Kollektion
RAVENNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012115
ab € 7,33*
Ähnlich
Leonardo
012119
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.