Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012817 Kerzenständer Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 012817 Kerzenständer Metall Schwarz
LEONARDO 012817 Kerzenständer Metall Schwarz
LEONARDO 012817 Kerzenständer Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289671
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012817
EAN/GTIN:
     4002541128171
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Kerzeneinsatz 25 cm grau matt
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
155 mm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter leonardo, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.