Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 4G 128 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73317031
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     ZD77Q2DH5RAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x5-Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR2KT
Prozessor Codename
Cherry Trail
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
17 x 17 mm
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 Series
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
Anzahl der Rechenwerke
12
PCI Express Konfigurationen
1x1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
780 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 592
ARK Prozessorerkennung
93361
Energie
Netzteilstärke
24 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.236,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,54*
€ 1.619,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,99*
€ 1.613,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,83*
€ 1.572,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,32*
€ 1.534,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,35*
€ 1.471,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GAD2X5
ab € 73,65*
Zubehör
Getac
GDOFEH
ab € 212,76*
Zubehör
Getac
GMBCX3
ab € 58,33*
Zubehör
Getac
GMHRX7
ab € 39,55*
Zubehör
Getac
GMPFXD
ab € 22,25*
Zubehör
Getac
GMRSX2
ab € 5,89*
Zubehör
Getac
GMS2X3
ab € 14,88*
Zubehör
Getac
OSGDX1XXCXXX
ab € 81,45*
Zubehör
Getac
543384760008
ab € 154,07*
Zubehör
Getac
442879100016
ab € 319,72*
Zubehör
Getac
442879100017
ab € 322,16*
Zubehör
Getac
543389830002
ab € 162,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.