Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Speckgriller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Speckgriller
RÖSLE Speckgriller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73303655
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25230
EAN/GTIN:
     4004293252302
Der Speckgriller wird direkt über der Hitze platziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
630 g
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Typ
Bacon roaster
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Innenbeschichtung
Emaille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.