Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-1198 Herst.-Nr.: 1198 EAN/GTIN: 4004182027097 |
| |
|
| | |
| Mit dem Superior Colour Laser Papier 1198 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format erzielen Sie optimale Druckergebnisse auf allen gängigen Farblaser- und Laserdruckern sowie Kopierern. 200 Blatt Papier pro Packung. Das Farblaser Papier wurde gezielt auf die hohen technischen Anforderungen ausgelegt. Das Laser Papier überzeugt durch Hitzebeständigkeit und der besonderen Oberflächenbeschaffenheit. Damit schont das Farblaser Papier sensible Gerätekomponenten und garantiert beste Druckqualität. Das Laser Papier bietet eine extra kräftige Papierqualität von 120 g und ist beidseitig glänzend beschichtet. FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Das Farblaser Papier von Avery Zweckform eignet sich besonders für Broschüren und Dokumente mit Bild- und Textanteil. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laserdrucken | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Oberflächentyp | Glanz | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Medienanzahl pro Paket | 200 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 210 x 297 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Zertifikate | Zertifizierung | FSC Mix Credit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier din a4 glänzend beidseitig 120g, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glänzend |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 9,32* | € 13,98* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,33* | € 14,02* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,16* | € 15,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,38* | € 19,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,46* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0466* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|