Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9400-LC-48H= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9400-LC-48H= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Cisco C9400-LC-48H= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72736377
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9400-LC-48H=
EAN/GTIN:
     889728237758
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
874.14 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.147,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.147,34*
€ 7.315,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.115,63*
€ 7.277,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.035,46*
€ 7.182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.023,67*
€ 7.168,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.