Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Gardenpole Multicolour Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung ZigBee 2,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Gardenpole Multicolour Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung ZigBee 2,1 W
Osram SMART+ Gardenpole Multicolour Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung ZigBee 2,1 W
Osram SMART+ Gardenpole Multicolour Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung ZigBee 2,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611908
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208636
EAN/GTIN:
     4058075208636
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
227 mm
Gewicht
175 g
Durchmesser
23 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Silber
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Aluminium
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Lichtleistung
110 lm
Strahlungswinkel
80 °
Lampenleistung
2.1 W
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075208629
ab € 16,94*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075478190
ab € 29,83*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075208346
ab € 45,49*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075478251
ab € 18,95*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075478237
ab € 15,44*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075478213
ab € 41,33*
Ähnlich
Osram
4058075208353
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.